Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M4mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381027
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Polyamid; M4mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
h:
8 mm
s:
7 mm
dk:
6,5 mm
t:
5,26 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3912/000/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.