Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M5mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381034
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Polyamid; M5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
h:
10 mm
s:
8 mm
dk:
7,5 mm
t:
7,21 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3912/000/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.