Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M6mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381041
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Polyamid; M6mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
h:
12 mm
s:
10 mm
dk:
9,5 mm
t:
7,71 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3912/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.