Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,5x9,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,5x9,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,5x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796383854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796383854
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-F-H; galv. verzinkt; 3,5x9,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x9,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
9,5 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,6 mm
y:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6042/001/ 3,5/ 9,5/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00509*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00704*
€ 0,00838
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00684*
€ 0,00814
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00626*
€ 0,00745
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.