Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,9x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,9x9,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 3,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796383908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796383908
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-F-H; galv. verzinkt; 3,9x9,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x9,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
3,9 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,8 mm
y:
2,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6042/001/ 3,9/ 9,5/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.