Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 6,3x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 6,3x13mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 6,3x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796384097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796384097
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-F-H; galv. verzinkt; 6,3x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x13mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
13 mm
d:
6,3 mm
dk:
12 mm
k:
4,6 mm
y:
3,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6042/001/ 6,3/ 13,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.