Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 5,5x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 5,5x100mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 5,5x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796390197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796390197
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 5,5x100mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x100mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
100 mm
d:
5,5 mm
dk:
10,8 mm
k:
3,95 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 5,5/100,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,265*
€ 22,92535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,005*
€ 22,61595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,265*
€ 21,73535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,365*
€ 20,66435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,885*
€ 20,09315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,025*
€ 16,68975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.