Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x45mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796390364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796390364
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x45mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x45mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
45 mm
d:
6,3 mm
dk:
12,5 mm
k:
4,56 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 6,3/ 45,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,805*
€ 10,47795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,755*
€ 10,41845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,435*
€ 10,03765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,145*
€ 9,69255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,785*
€ 9,26415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,265*
€ 7,45535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.