Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 6,3x22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 6,3x22mm HP
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 6,3x22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796398162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796398162
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 10510
Blechschraube ISO 10510
DIN EN ISO 10510
ISO 10510
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -Form C - S 1 - L; galv. verzinkt; 6,3x22mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x22mm HP
ISO:
10510
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
22 mm
d1:
6,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6036/001/ 6,3/ 22,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelschrauben, blechschraube din en iso 10510, Bohrschrauben mit Linsenkopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,255*
€ 18,15345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,995*
€ 17,84405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,525*
€ 17,28475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,495*
€ 16,05905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,105*
€ 15,59495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,455*
€ 12,44145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.