Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben C zn 4,8x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben C zn 4,8x19mm HP
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben C zn 4,8x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796402432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796402432
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976; Sechskant-Blechschrauben C; galv. verzinkt; 4,8x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x19mm HP
DIN:
7976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
19 mm
d:
4,8 mm
k:
3 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6030/001/ 4,8/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.