Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Klemmnippel mit Gewindespitze (Nippelschraube) Abmessung 4 x 10 zn 5x74mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-Klemmnippel mit Gewindespitze (Nippelschraube) Abmessung 4 x 10 zn 5x74mm HP
JD-Klemmnippel mit Gewindespitze (Nippelschraube) Abmessung 4 x 10 zn 5x74mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796410284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796410284
Suchbegriffe:
Klemmnippel
klemmnippel
JD-Klemmnippel mit Gewindespitze (Nippelschraube); Abmessung 4 x 10; galv. verzinkt; 5x74mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x74mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5
Abmessung 2:
74 mm
d:
4 mm
Profil:
74 mm
l:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6510/001/ 5,0/ 74/ /01
Weitere Suchbegriffe: Nippelschrauben, JD-Klemmnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.