Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe... zn 6,5x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe... zn 6,5x25mm HP
Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe... zn 6,5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796410840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796410840
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenbauschrauben 6,5 mm x 25 mm
Fassadenbauschrauben Typ A mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe, Durchm. 16 mm; galv. verzinkt; 6,5x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,5x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
25 mm
d:
6,5 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6520/001/ 6,5/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Fassadenbauschrauben, Neoprene-Dichtscheibe, Dichtscheibe, EPDM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0898*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,11938*
€ 0,14206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11458*
€ 0,13635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10828*
€ 0,12885
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10568*
€ 0,12576
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.