Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x45mm HP
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796411014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411014
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,5x45mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x45mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
45 mm
d:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6540/091/ 3,5/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben feingewinde mit bohrspitze 3,5x45, schnellbauschraube, schnellbauschrauben bohrspitze, Schnellbauschrauben, Trompetenkopf, Bohrspitze, Teks, Rigips
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00954*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,86875*
€ 12,93381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5875*
€ 12,59913
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,035*
€ 11,94165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,495*
€ 10,10905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01362*
€ 0,01621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01269*
€ 0,0151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01229*
€ 0,01463
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.