Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x55mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x55mm HP
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796411908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411908
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 4,2x55mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x55mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
55 mm
d x l:
4,2x55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6534/091/ 4,2/ 55/ /01
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0201*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.