Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x75mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x75mm KP
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x75mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796411984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411984
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 4,2x75mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x75mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
75 mm
d x l:
4,2x75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6534/091/ 4,2/ 75/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.