Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Sch... zn M5x20mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Sch... zn M5x20mm KP
Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Sch... zn M5x20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796412325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796412325
Suchbegriffe:
Nummernschildschrauben
Kfz.-Nummernschildschrauben
Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Scheiben, Sechskt. Mutter und Abstandscheiben; galv. verzinkt; M5x20mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x20mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5 mm
l:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6531/001/ 5,0/ 20/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1773*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.