Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Sch... zn M6x20mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Sch... zn M6x20mm KP
Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Sch... zn M6x20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796412363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796412363
Suchbegriffe:
Nummernschildschrauben
Kfz.-Nummernschildschrauben
Kfz.-Nummernschildschrauben kompl. m. Plastikkappen weiß U.-Scheiben, Sechskt. Mutter und Abstandscheiben; galv. verzinkt; M6x20mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x20mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d:
6 mm
l:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6531/001/ 6,0/ 20/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1102*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.