Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M10mm HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796420108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796420108
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
ISO:
4032
Material/Güte:
10
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
m:
8,4 mm
e:
18,9 mm
s:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0646/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m10 10.9, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, Sechskantmuttern ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.