Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand vernick. 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand vernick. 13mm
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand vernick. 13mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796426667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796426667
Suchbegriffe:
Korpusverbinder "SUPRA 07"
SW4, d-15 mm, ohne Rand, Zamak
SUPRA 07
Zamak
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand; vernickelt; 13mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm
Material/Güte:
Zamak
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Steigung:
13 mm
s:
13 mm
A:
6,5 mm
B:
10,8 mm
Bohrtiefe:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7638/074/ 13/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Exzenter, Excenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1009*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.