Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl zn 2x16mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl zn 2x16mm KP
DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl zn 2x16mm KP
Artikel-Nr.:
     3145-104401494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796427657
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96; Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl; galv. verzinkt; 2x16mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2x16mm KP
DIN:
96
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
16 mm
ds:
2,0 mm
dk:
4 mm
k:
1,4 mm
n:
0,5 mm
t:
0,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0510/001/ 2,0/ 16/ /02
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1163*
€ 0,1523*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,06*
€ 20,44*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,81*
€ 21,30*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,08*
€ 23,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 76,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.