Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3x12mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3x12mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3x12mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796434280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796434280
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pan head
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 3x12mm; IV 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x12mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Z:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 3,0/ 12/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.