Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 2,5x25mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 2,5x25mm KP
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 2,5x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796436413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796436413
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97; Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl; galv. verzinkt; 2,5x25mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x25mm KP
DIN:
97
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
25 mm
ds:
2,5 mm
dk:
4,7 mm
k:
1,5 mm
n:
0,6 mm
t:
0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0520/001/ 2,5/ 25/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0322*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.