Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 3,5x30mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 3,5x30mm KP
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 3,5x30mm KP
Artikel-Nr.:
     3145-104400494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796436956
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97; Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl; galv. verzinkt; 3,5x30mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x30mm KP
DIN:
97
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
30 mm
ds:
3,5 mm
dk:
6,5 mm
k:
1,93 mm
n:
0,8 mm
t:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0520/001/ 3,5/ 30/ /02
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1175*
€ 0,1665*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,66*
€ 8,00*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,38*
€ 9,07*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,66*
€ 9,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.