Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 4,5x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 4,5x25mm KP
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 4,5x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796437717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796437717
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97; Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl; galv. verzinkt; 4,5x25mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x25mm KP
DIN:
97
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
25 mm
ds:
4,5 mm
dk:
8,3 mm
k:
2,35 mm
n:
1 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0520/001/ 4,5/ 25/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.