Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 6x70mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 6x70mm KP
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 6x70mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796438974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796438974
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97; Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl; galv. verzinkt; 6x70mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x70mm KP
DIN:
97
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
ds:
6,0 mm
dk:
11,0 mm
k:
3,0 mm
n:
1,6 mm
t:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0520/001/ 6,0/ 70/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.