Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn 4x45mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn 4x45mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn 4x45mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796445798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796445798
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt; 4x45mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x45mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
45 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/001/ 4,0/ 45/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.