Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 4x30mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 4x30mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 4x30mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796446177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796446177
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz 4,0x30
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x30mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x30mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/021/ 4,0/ 30/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x30, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.