Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x30mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x30mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x30mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796451324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796451324
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 3,5x30mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x30mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
30 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 3,5/ 30/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.