Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x50mm Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x50mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 3,5x50mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796451430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796451430
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkfrästaschen...
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 3,5x50mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x50mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
50 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 3,5/ 50/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01465*
€ 0,01743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01424*
€ 0,01695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.