Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 5x40mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 5x40mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796452376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796452376
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5,0x4...
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 5x40mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
d:
5,0 mm
dk:
10 mm
k ­:
2,9 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 5,0/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x40, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.