Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4,5x30mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4,5x30mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4,5x30mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796453762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796453762
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
dresselhaus 4,5 x 30 spanplattensch...
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4,5x30mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x30mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
30 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k ­:
2,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/021/ 4,5/ 30/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4,5 x 30, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.