Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 5x120mm Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 5x120mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 5x120mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796454257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796454257
Suchbegriffe:
JD-79 Spanpl.-Schrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 5x120mm; Box 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x120mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
120 mm
d:
5,0 mm
dk:
10 mm
k ­:
2,9 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/021/ 5,0/ 120/ /03
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0675*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.