Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x35mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x35mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x35mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796463938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463938
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 3x35mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x35mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
35 mm
ds:
3,0 mm
dk:
5,6 mm
f:
0,75 mm
k:
1,65 mm
n:
0,8 mm
t:
1,45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 3,0/ 35/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.