Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern RAL 9005 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern RAL 9005 HP
Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern RAL 9005 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796476211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796476211
Suchbegriffe:
Kappen
Abdeckkappen
I-Stern
Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern; RAL 9005 Tiefschwarz; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 9005 HP
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
dk:
12 mm
h:
1,7 mm
T-STAR:
T20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7721/677/ / / /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.