Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern RAL 9010 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern RAL 9010 HP
Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern RAL 9010 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796476228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796476228
Suchbegriffe:
Kappen
Abdeckkappen
I-Stern
Abdeckkappen KS Gr. 20 für I-Stern; RAL 9010 Reinweiß; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 9010 HP
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
dk:
12 mm
h:
1,7 mm
T-STAR:
T20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7721/680/ / / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.