Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattschrauben zn 5x95mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blattschrauben zn 5x95mm HP
Blattschrauben zn 5x95mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796489075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796489075
Suchbegriffe:
Blattschrauben
Blattschrauben; galv. verzinkt; 5x95mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x95mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
95 mm
d:
5 mm
l:
95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2029/001/ 5,0/ 95/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.