Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 571
>
Artikel
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 5x40mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796494765
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796494765
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 5x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
d:
5 mm
k:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 5,0/ 40/ /01
... >
Befestigungsteile für den Holzbau
>
Sechskant-Holzschrauben
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 571
,
Schraube DIN 571
,
Sechskantschraube DIN 571
,
Holzschraube ohne Norm
,
Sechskant-Holzschraube
,
Sechskantholzschraube
,
sechskant-holzschraube 5x40
,
sechskant holzschraube
,
gal vz sechskant-holzschraube
,
Sechskant-Holzschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen