Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x220mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x220mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796497452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796497452
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 16x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x220mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
220 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 16,0/ 220/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6055*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8555*
€ 1,01805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8055*
€ 0,95855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6055*
€ 0,72055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.