Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 12x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 12x80mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 12x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796498947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796498947
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 12x80mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x80mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
80 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 12,0/ 80/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,985*
€ 13,07215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,945*
€ 13,02455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,445*
€ 12,42955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,115*
€ 12,03685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,685*
€ 11,52515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,875*
€ 9,37125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.