Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 16x240mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 16x240mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 16x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796499272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796499272
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 16x240mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x240mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
240 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 16,0/ 240/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.