Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M10x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M10x60mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796506277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796506277
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M10x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x60mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
e:
17,59 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 10,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, din 601, Sechskantschrauben MU
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.