Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M20x75mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M20x75mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M20x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796507946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796507946
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M20x75mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x75mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
75 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
e:
32,95 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 20,0/ 75/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,2525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,7525*
€ 29,45548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,5025*
€ 29,15798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,4825*
€ 27,94418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,1225*
€ 26,32578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,6925*
€ 25,81408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,2525*
€ 21,72048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.