Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M8x150mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M8x150mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M8x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796515132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796515132
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M8x150mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x150mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
150 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 8,0/ 150/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,095*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,955*
€ 16,60645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,935*
€ 16,58265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,115*
€ 15,60685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,095*
€ 12,01305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.