Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M12x75mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M12x75mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M12x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796515729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796515729
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M12x75mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x75mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
75 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
dk:
30,65 mm
f:
8,75 mm
k:
6,95 mm
v:
12,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 12,0/ 75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,395*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,395*
€ 30,22005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,965*
€ 29,70835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,815*
€ 28,33985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,855*
€ 27,19745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,365*
€ 26,61435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,395*
€ 21,89005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.