Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M4x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M4x20mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796520624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796520624
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu; galv. verzinkt; M4x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x20mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
d:
4 mm
b=l<125 mm:
- mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
- mm
f:
- mm
k:
- mm
v:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0012/001/ 4,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.