Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M4x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M4x40mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M4x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796520686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796520686
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu; galv. verzinkt; M4x40mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x40mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
d:
4 mm
b=l<125 mm:
- mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
- mm
f:
- mm
k:
- mm
v:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0012/001/ 4,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.