Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand 18mm
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand 18mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796524929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796524929
Suchbegriffe:
Korpusverbinder "SUPRA 07"
SW4, d-15 mm, ohne Rand, Zamak
SUPRA 07
Zamak
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand; 18mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
18mm
Material/Güte:
Zamak
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Steigung:
18 mm
s:
18 mm
A:
9 mm
B:
13 mm
Bohrtiefe:
13,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7638/000/ 18/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Exzenter, Excenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,85*
€ 83,1215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,40*
€ 81,396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.