Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Sechskantschrauben 4.6 Mu "CE-konform nach EN 15048" tzn M12x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7990 Sechskantschrauben 4.6 Mu "CE-konform nach EN 15048" tzn M12x35mm HP
DIN 7990 Sechskantschrauben 4.6 Mu "CE-konform nach EN 15048" tzn M12x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796533280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796533280
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 4.6 m12x35
din 7990 4.6
DIN 7990; Sechskantschrauben 4.6 Mu "CE-konform nach EN 15048"; feuerverzinkt (tzn); M12x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x35mm HP
DIN:
7990
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
35 mm
d:
12 mm
b:
17,75 mm
k:
8 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0020/061/ 12,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 7990, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.