Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x160mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537721
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x160mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3027*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4087*
€ 4,05635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4127*
€ 0,49111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.