Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x180mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x180mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x180mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537738
Suchbegriffe:
Bauschraube
Bauschrauben
DIN EN ISO 4016
ISO 4016
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x180mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x180mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
180 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 180/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din en iso 4016, Bauschrauben DIN 601, DIN 601, 601
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,575*
€ 12,58425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,525*
€ 12,52475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,115*
€ 12,03685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.